Řada bitů 1 - dlouhý Resistorx TT15

Č. pol.: EXR.115L
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EXR.115L
EAN/GTIN 3148510258294
Číslo výrobcu EXR.115L
Číslo L L60130 2724

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Podle specifikací Resistorx®
  • Pro ruční šroubování.

Charakteristika:

  • A [mm]: 3,26
  • d [mm]: 5,2
  • L [mm]: 70
  • Resistorx [č.]: TT15
  • [g]: 8