Police

Č. pol.: E8100ETAW
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E8100ETAW
EAN/GTIN 4017976081007
Číslo výrobcu E8100ETAW
Číslo L L90080 1043

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Vyrobeno z nosných, ohybově tuhých sendvičových panelů, povrchová úprava buk. Nosnost na jednu polici 80 kg. Dodatečná nebo snížená cena.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 850
Celková šířka (mm): 500
Celková výška (mm): 42
Celková nosnost (kg): 90
Barva: dekor buk