Police pro policový vozík

Č. pol.: E4626-1ET
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E4626-1ET
EAN/GTIN 4017976358147
Číslo výrobcu E4626-1ET

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Příslušenství pro standardní nůžkové vozíky: Dřevěné police z vodovzdorné překližky o tloušťce 15 mm, lze použít oboustranně, jedna strana je hladká, jedna strana je protiskluzová (sítotisk), s upevňovacími svorkami.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 2000
Celková šířka (mm): 370
Celková výška (mm): 45
Barva: hnědá