Vodorovná výztuha pro nosné rameno vozíku

Č. pol.: E4614HS
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Traverza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E4614HS
EAN/GTIN 4017976446141
Číslo výrobcu E4614HS
Číslo L L90080 997

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Díky tomu lze standardní vozíky s opěrnými rameny podle potřeby doplnit, např. o další sloupky a opěrná ramena nebo příčníky. Vodorovné výztuhy jsou k dispozici ve speciálních délkách. E4614HS: délka 1200 mm E4615HS: délka 1600 mm E4616HS: délka 2000 mm

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1200
Barva: zářivě modrá