Police

Č. pol.: E18202ETAW
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E18202ETAW
EAN/GTIN 4017976512662
Číslo výrobcu E18202ETAW
Číslo L L90080 1368

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Dodatečná nebo snížená cena. Vyrobeno z voděodolné nosné překližky.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1000
Celková šířka (mm): 700
Celková výška (mm): 47
Celková nosnost (kg): 180
Barva: hnědá