Momentový klíč 10 - 200 Nm

Č. pol.: E.316A200S
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E.316A200S
EAN/GTIN 3148518534925
Číslo výrobcu E.316A200S
Číslo L L60130 3836

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Krouticí moment: ± 2 % mezi 20 a 100 % kapacity klíče
  • Úhel: ± 2°
  • Připojení: 9x12 a 14x18 mm
  • Režim měření: vrcholový nebo následný
  • Klávesnici lze uzamknout, obsluha má přístup pouze k volbě programu a ukládání výsledků
  • Měřicí jednotky: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm a stupně
  • Možnost přednastavení 9 hodnot krouticího momentu a/nebo úhlu
  • Paměť pro 250 hodnot s USB připojením k PC
  • Dodáváno s kalibračním certifikátem
  • Dodáváno s ráčnou v plastovém kufříku a pěnovou vložkou.

Charakteristika:

  • L [mm]: 530
  • Síla [N.m]: 10 - 200
  • Kvadrát [″]: 1/2
  • Rozsah: S.382V
  • [kg]: 2.699