Kleště na hadice 15 - 28 mm

Č. pol.: DM.34
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky DM.34
EAN/GTIN 3148510199863
Číslo výrobcu DM.34
Číslo L L60130 1602

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro rychlé a šetrné odpojení hadic
  • plastové konstrukce.

Charakteristika:

  • d [mm]: 15...28
  • B [mm]: 180
  • [g]: 190