Hákové čepele DBK-H

Č. pol.: DBK-H
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky DBK-H
EAN/GTIN 4010220030806
Číslo výrobcu DBK-H
Číslo L L80060 7

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechny zavírací nože BESSEY
  • SB-packed

Charakteristika:

  • Celková délka: 2″
  • Celková délka: 50 mm
  • Obsah: 10 ks

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
    • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
    • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
    • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
    • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.