{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Pečiatka kvality a skúšobne | žiadna | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | nie | |
| Farba | čierna | |
| Druh produktu | Kombinované nožnice | |
| Tvar britu | rovné | |
| Dĺžka britov | 42 mm | |
| Materiál | ušľachtilá oceľ (INOX) | |
| Povrch | pozinkované | |
| Celková dĺžka | 190 mm | |
| Materiál rukoväti | plastu | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | D48 | |
| EAN/GTIN | 4010220024522 | |
| Číslo výrobcu | D48 | |
| Číslo L | L80080 31 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |