simturn DX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Č. pol.: D08.1846.02 YU L X510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky D08.1846.02 YU L X510
EAN/GTIN 4069769102970
Číslo výrobcu ABXTX510
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Vyvrtávání otvorů
Dmin = 7,8 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • κ = 18°
  • S = 3,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,8 mm
  • κ2 = 8°
  • R = 0,2 mm
  • a = 7,65 mm
  • ap = 0,5 mm
  • f = 4,65 mm
  • Ød = 6,0 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka