Inserție de tăiere simturn DX, găurire, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Cod articol: D08.1846.02 YU L X510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol D08.1846.02 YU L X510
EAN / GTIN 4069769102970
Număr producător ABXTX510
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Strunjirea găurilor
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • κ = 18°
  • S = 3,5 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 7,8 mm
  • κ2 = 8°
  • R = 0,2 mm
  • a = 7,65 mm
  • ap = 0,5 mm
  • f = 4,65 mm
  • Ød = 6,0 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă