Montážní páka s velkým průřezem 740 mm

Č. pol.: D.3-30
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Servisná jednotka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky D.3-30
EAN/GTIN 3148510179759
Číslo výrobcu D.3-30

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Všestranné použití: odpružení, podvozek, karoserie atd.
  • Čepel se silným průřezem pro omezení pružnosti při použití páky.

Charakteristika:

  • d [″]: 5/8
  • L [mm]: 915
  • L1 [mm]: 740
  • [kg]: 1 710