Brusný klín, samonastavovací 70 x 400 mm

Č. pol.: CR.SBL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky CR.SBL
EAN/GTIN 3662424041433
Číslo výrobcu CR.SBL
Číslo L L60130 11607

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klín pro rovnání oprav výplní otvorů v karosárnách
  • Podrážka s připojením na suchý zip
  • Pro rovnání desky 70 x 400 mm
  • Odsávání prachu po stranách
  • Odnímatelná koncovka odsávání Ø 20 mm
  • Zákonná záruka
  • Užitečné rozměry
  • D x Š x V /: 400 x 70 x 120 mm.