Nízká bezpečnostní obuv S1 CP 4110 BOA XB 42

Č. pol.: CP 4110 BOA XB 42
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 42
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky CP 4110 BOA XB 42
EAN/GTIN 4044348702192
Číslo výrobcu CP 4110 BOA XB 42
Číslo L L00780 6123

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Velmi lehké mikrovlákno a velké síťované vložky s vysokou kvalitou ventilace
  • BOA® Fit System
  • Zesílená, oděruvzdorná ochrana špičky z TPU
  • Kompozitová špička bez kovu
  • Funkční podšívka z prodyšného textilu a mikrovlákna
  • Stélka z pravé kůže
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO REBOUND
  • Podešev TPU Competition ESD