• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

simcut F5 nástrojový držák , závitová hlava pro stroje WTO, Ds=20 mm, počet břitů=8

Č. pol.: CF5.WW54.20.08
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Číslo položky CF5.WW54.20.08
EAN/GTIN 4069769094961
Číslo výrobcu A1F9
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut F5 upínací držák
Závitová hlavice pro stroje WTO
Ds=20 mm, počet břitu=8

Technické parametry:

  • ØDa = 56,50 mm
  • Počet sedadel = 8
  • ØDk = 54,0 mm
  • l = 1,5 mm
  • L = 13,8 mm
  • Agregát = TN762006
  • Šroub = ATKG
  • Šroubovák = T15F
  • ØDS = 20,0 mm