simcut F5 vpenjalno držalo, glava za vrtenje navojev za stroje WTO, Ds=20 mm, število rezalnih robov=8

Št. art.: CF5.WW54.20.08
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka CF5.WW54.20.08
EAN/GTIN 4069769094961
Številka proizvajalca A1F9
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut F5 vpenjalno držalo
Glava za vrtenje navojev za stroje STO
Ds = 20 mm, število rezalnih robov = 8

Tehnični parametri:

  • ØDa = 56,50 mm
  • Število sedežev ploščic = 8
  • ØDk = 54,0 mm
  • l = 1,5 mm
  • L = 13,8 mm
  • Agregat = TN762006
  • Vijak = ATKG
  • Vijačnik = T15F
  • ØDS = 20,0 mm