Čtvercový pilník s rukojetí sek 2 250 mm

Č. pol.: CAR.MD250EMA
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky CAR.MD250EMA
EAN/GTIN 3148518602204
Číslo výrobcu CAR.MD250EMA
Číslo L L60130 6431

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: křížové řezání na 4 plochách
  • ergonomická plastová rukojeť
  • odolná vůči nejagresivnějším rozpouštědlům používaným v dílně
  • doporučeno pro hrubé obrábění oceli, litiny, mosazi a tvrdých plastů.

Charakteristika:

  • E x E1 [mm]: 10 x 10
  • L [mm]: 250
  • [g]: 190