Bity PrecisionBits, tvar C 6.3 (1/4″), pro křížové šrouby PH

Č. pol.: C6.400/9 CN2
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky C6.400/9 CN2
EAN/GTIN 7610733290383
Číslo výrobcu PB C6.400/9 CN2

Popis

Popis:

  • PrecisionBit, tvar C 6.3 (1/4″), sada 2 kusů v samoobslužném balení
  • pro šrouby Torx®
  • nářadí pro každodenní použití pro veškeré šroubování v průmyslu a řemesle, pro ruční i strojní použití
  • kompatibilní šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro zásuvku D 6.3
  • přesný, přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • hrubost a tvrdost optimálně vyvážená, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi