Brašna na nářadí z plastu

Č. pol.: BV.16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky BV.16
EAN/GTIN 3148513397167
Číslo výrobcu BV.16
Číslo L L60130 5762

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tato velmi lehká brašna na nářadí z měkkého materiálu pro ″lehkou údržbu″ pojme různé nářadí nebo vybavení
  • Odolná vůči běžným dílenským chemikáliím
  • Zipy se 2 oky pro připevnění visacího zámku
  • Visací zámek není součástí dodávky
  • Přihrádka na dokumenty formátu A4
  • 29 držáků na nářadí a přihrádka pro uložení krabice nebo měřicího přístroje
  • Pevné boční stěny pro lepší uchopení nářadí
  • Nosnost: 10 kg.