Nástrčný klíč s pojistným kroužkemel 7x76mm

Č. pol.: BA.76B
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu poistný krúžok
Vonkajší priemer d2 15 mm
Vnútorný priemer min. d1 d1 8 mm
Hrúbka s 3,5 mm
Materiál plastu
Hmotnosť 0,01 g

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky BA.76B
EAN/GTIN 3662424089633
Číslo výrobcu BA.76B
Číslo L L60130 11304
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Speciálně navržené tak, aby vydržely namáhání rázovým nářadím
  • K zajištění nářadí

Charakteristika:

  • [KG]: 0,010