Prevedenie:
sestavené
Popis:
Příruční, s kbelíkem z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, antracitově šedá RAL 7016. Bezpečnostní madla. Lopatku z ocelového plechu lze přišroubovat, a tím ji vyměnit. Kola s pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontovaném stavu.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 300
Šířka lžíce (mm): 320
Hloubka lžíce (mm): 250
Celková šířka (mm): 580
Celková hloubka (mm): 623
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kol (mm): 260 x 85