Kivitel:
szerelt
Leírás:
Praktikus, acéllemezből készült vödörrel, masszív hegesztett konstrukció, porszórtan bevonva, antracitszürke RAL 7016. Biztonsági fogantyúk. Az acéllemez lapát felcsavarozható és így cserélhető. Műanyag felnire szerelt, légrugós kerekek, keréks csapágyazású kerékagyak. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására. Szétszerelve szállítjuk.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
A vödör szélessége (mm): 320
Vödör mélysége (mm): 250
Teljes szélesség (mm): 580
Teljes mélység (mm): 623
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85