Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Příruční, s kbelíkem z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá, RAL 5007. Bezpečnostní madla. Vědro z ocelového plechu lze přišroubovat, a tudíž vyměnit. Kola s pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontovaném stavu.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 300
Šířka lžíce (mm): 480
Hloubka lžíce (mm): 300
Celková šířka (mm): 580
Celková hloubka (mm): 658
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kol (mm): 260 x 85