Klíče šestihranné s rukojetí 4 mm

Č. pol.: ATWSH4X75
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ATWSH4X75
EAN/GTIN 3662424099366
Číslo výrobcu ATWSH4X75
Číslo L L60130 10282

Popis

Popis:

  • Ergonomická rukojeť z bimateriálu pro pohodlné a spolehlivé šroubování.
  • Rukojeť šroubováku PROTWIST® pro větší pohodlí.
  • Kulová hlava umožňuje šroubovat šrouby se sklonem až 30°.
  • Profesionální nářadí s doživotní zárukou na nářadí Facom

Charakteristika:

  • D[mm]: 25
  • D1xL1[mm]: 4.0x75
  • L[mm]: 178
  • L2[mm]: 103
  • HEX[NR]: 4
  • [G]: 45