Držák bitů PROTWIST s pružnou podložkou

Č. pol.: ATM.H
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ATM.H
EAN/GTIN 3662424096303
Číslo výrobcu ATM.H
Číslo L L60130 11070

Popis

Popis:

  • Ergonomická rukojeť z bimateriálu pro pohodlné a výkonné šroubování

Charakteristika:

  • D[MM]: 11
  • L[MM]: 180
  • L1[MM]: 75
  • [G]: 80