Šroubovák Dřevěná rukojeť, sada, 8 ks.

Č. pol.: AJT.2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AJT.2
EAN/GTIN 3148515004698
Číslo výrobcu AJT.2
Číslo L L60130 5950

Popis

Popis:

  • Přiléhavá čepel, takže zaseknutý šroub lze povolit lehkými údery
  • Kovaná a kalená čepel, opatřená šestihranem pro utahování nebo povolování klíčem
  • Spojení rukojeti s čepelí pomocí žeber
  • Na straně čepele je rukojeť opatřena nalisovaným ocelovým kroužkem s tlumičem, na druhé straně chrání dřevo před údery kožená nárazová krytka
  • Design: chromovaná, leštěná

Charakteristika:

  • Obsah: ATHH.5.5x100 - ATHH.6.5x125 -ATHH. 8X150 - ATHH.10X175 - ATHH.P1 - ATHH.P2 - ATHH.D1 - ATHH.D2
  • Počet šroubováků: 8
  • Mge: 8
  • Držák pro: Box
  • [g]: 908