Jednorázové rukavice Disp 7 mil (balení 100 ks) černé XXL

Č. pol.: A930BKRXXL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky A930BKRXXL
EAN/GTIN 5036108471287
Číslo výrobcu A930BKRXXL
Číslo L L01840 113303
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní, vysoce odolné jednorázové rukavice s inovativní technologií Crystal Grip
  • Tloušťka 7 mm pro mimořádnou pevnost
  • Díky extrémně odolné syntetické nitrilové směsi jsou tyto rukavice třikrát pevnější než standardní nitrilové rukavice.
  • Bez silikonů
  • Ideální pro automobilový průmysl, elektronický průmysl a sklářský průmysl
  • 100 rukavic v balení

Charakteristika:

  • Technologie Crystal Grip
  • Bez silikonu – ideální pro výrobu, lakování, elektroniku a manipulaci se sklem, pokud je silikon problematický
  • Vhodné pro potravinářské provozy, odolné vůči tukům, živočišným tukům a olejům
  • 100 rukavic v krabici
  • 3x silnější než standardní nitril
  • Tloušťka 7 mil/0,18 mm, extrémně pevný
  • Délka 240 cm
  • CE schváleno pro styk s potravinami
  • Vysoce odolná syntetická nitrilová směs
  • Prezentační prodejní box pro podporu prodeje
  • Ideální pro opravy automobilů, stavebnictví a další odvětví
  • Přijatelná mez kvality (AQL) 1,5
  • Tento výrobek se prodává v samostatných krabičkách
  • Certifikace CE

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka