Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu - Určeno pro nejnáročnější obráběcí operace díky krimpovanému drátu - Testovaná kvalita: vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům.
Charakteristika:
Typ kartáče: Ruční kartáč
Materiál drátu: ocelový drát krimpovaný
Tloušťka drátu: 0,35 mm
Balení výrobku: taška
Bezpečnostní norma: EN 1083-2
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Šířka / délka / výška nástroje: 265 mm
Výhoda:
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do elektrického nářadí. Zaseknutí, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Litina: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
Litina
plast a dřevo
Vhodné pro:
Kartáčování: vhodné
Odhrotování: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování litiny: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: dobře se hodí
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu
Navrženo pro nejtěžší obráběcí operace díky krimpovanému drátu.
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům