Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně pasuje do hnacího stroje - Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Určeno pro nejnáročnější obráběcí operace díky vlnitému drátu - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky vysoce kvalitní ocelové stopce - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Charakteristika:
Typ kartáče: Hřídelový kulatý kartáč
Materiál drátu: vlnitý ocelový drát
Tloušťka drátu: 0,2 mm
n max.: 18000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Bezpečnostní norma: EN 1083-2
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 18 mm
Průměr nástroje: 60 mm
Výhoda:
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Litina: dobře se hodí
Plast/dřevo/guma: vhodné
Materiál:
Ocel
Litina
plast a dřevo
Vhodné pro:
Kartáčování: vhodné
Odhrotování: vhodné
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Čištění: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Navrženo pro nejtěžší obráběcí operace díky krimpovanému drátu.
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům