simturn AX vyměnitelná destička, Whitworthův závit, plný profil, vnitřní, Dmin=5,2 mm, stoupání/palec=28, L2=15,2 mm

Č. pol.: A05.BS28.02.15.52 MR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky A05.BS28.02.15.52 MR X800
EAN/GTIN 4069769050516
Číslo výrobcu ABB4X800
Číslo L L23830 1903
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Závit Whitworth, plný profil, vnitřní
Dmin = 5,2 mm, rozteč = 28, L2 = 15,2 mm

Technické parametry:

  • H1 = 0,581 mm
  • f = 2,45 mm
  • S = 0,8 mm
  • R = 0,124 mm
  • LH = 18,0 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 5,2 mm
  • d = 3,75 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Gang/palec = 28
  • Stoupání (od) = 0,907 mm