simturn AX plaquette de coupe, filetage Whitworth, profil plein, intérieur, Dmin=5,2 mm, pas/pouce=28, L2=15,2 mm

Réf.: A05.BS28.02.15.52 MR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A05.BS28.02.15.52 MR X800
EAN / GTIN 4069769050516
Réf. fabricant ABB4X800
Article hors catalogue L23830 1903
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Filet Whitworth, profil plein, intérieur
Dmin=5,2 mm, pas/pouce=28, L2=15,2 mm

Paramètres techniques:

  • H1 = 0,581 mm
  • f = 2,45 mm
  • S = 0,8 mm
  • R = 0,124 mm
  • LH = 18,0 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 5,2 mm
  • d = 3,75 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Pas/pouce = 28
  • Pas (de) = 0,907 mm