simmill OS Frézovací destička, jemné vyvrtávací nástroje, Dmin=1 mm, L2=4 mm

Č. pol.: A04.0045.04.10.05 YR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky A04.0045.04.10.05 YR X800
EAN/GTIN 4069769006674
Číslo výrobcu AW1AX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill OS
Jemné vyvrtávací nástroje
Dmin=1 mm, L2=4 mm

Technické parametry:

  • R = 0,05 mm
  • d = 0,80 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 1,0 mm
  • a = 0,95 mm
  • LH = 13,0 mm
  • ap = 0,10 mm
  • f = 0,50 mm
  • L2 = 4,0 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka