simmill OS freesplaat, fijne uitdraaigereedschappen, Dmin=1 mm, L2=4 mm

Artikelnummer: A04.0045.04.10.05 YR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer A04.0045.04.10.05 YR X800
EAN/GTIN 4069769006674
Nummer fabrikant AW1AX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill OS freesplaat
Fijnuitdraaigereedschap
Dmin = 1 mm, L2 = 4 mm

Technische parameters:

  • R = 0,05 mm
  • d = 0,80 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 1,0 mm
  • a = 0,95 mm
  • LH = 13,0 mm
  • ap= 0,10mm.
  • f = 0,50 mm
  • L2 = 4,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan