Upevňovací příruba VFS40 / ABS50

Č. pol.: A01 01250
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A01 01250
EAN/GTIN 4047109037304
Číslo výrobcu 8424205079
Číslo L L20010 2956

Popis

Popis:

pro vřetenovou hlavu podle DIN 2079 ISO40; d2=88,88, IKZ

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 84 242 05079