Momentový šroubovák 2 - 10 Nm, 15 ks.

Č. pol.: A.404J1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A.404J1
EAN/GTIN 3148516763518
Číslo výrobcu A.404J1
Číslo L L60130 3567

Popis

Popis:

  • Třída II, typ D
  • Jednosměrný momentový klíč, utahovací moment vpravo
  • Vnitřní šestihranný výstup pro použití s 1/4″ bity
  • Adaptér ECR 1/4″ - 1/4″ pro volitelné nástrčné hlavice a příslušenství
  • Rukojeť s pohonem 1/4″ pro použití s reverzní ráčnou typu A.300. PA
  • Nastavovací klíč 82H.4
  • Dodáváno s protokolem o zkoušce, nastavovacím klíčem a individuálním identifikačním číslem

Charakteristika:

  • Kufřík: BP.115
  • Klíč: A404 - 20
  • Mřížky: R.3,2 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
  • Vložka: PL.434
  • Rukojeť: A.300PA
  • Šroubovák: A.404
  • [kg]: 1,20

Rozsah dodávky:

  • Kufřík: BP.115
  • Klíč nástrčný řady R: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  • Rukojeť: A.300PA
  • Momentový klíč: A.404
  • Adaptér 1/4″: ECR
  • Prodloužení 1/4″: R.210 - R.215
  • Třída II, typ D
  • Jednosměrný momentový klíč, utahovací moment vpravo
  • Vývod pro použití s 1/4″ bity
  • Nastavitelný čepový klíč, 4 mm
  • Dodáváno v krabici s kalibračním certifikátem a individuálním identifikačním číslem