Kloubový nástrčný klíč s T-rukojetí 18 mm

Č. pol.: 99C.18
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 99C.18
EAN/GTIN 3148516923264
Číslo výrobcu 99C.18
Číslo L L60130 613

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kardanový kloub umožňuje pracovní úhel na těžko přístupných místech
  • Poloha nástrčného klíče je udržována pojistnou pružinou
  • rukojeti sek pochromované, matný povrch
  • Nástrčný klíč pochromovaný, leštěný

Charakteristika:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 24,7
  • L [mm]: 501
  • L1 [mm]: 180
  • [g]: 570