Držiak na samostatné uzamykanie jednou rukou, obojstranná, Výška: 1000

Č. pol.: 998290 1000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 1 000 mm
Šírka 52 mm
Hĺbka 17,1 mm
Hmotnosť 2,5 kg
Druh produktu Zablokovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 998290 1000
EAN/GTIN 4067263135609
Číslo výrobcu 998290 1000
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Držiak na prednej strane stĺpikového rámu na zaistenie samostatného uzamykania jednou rukou zásuviek a predných častí. Zabraňuje neúmyselnému otvoreniu zásuviek alebo predných častí. Zásuvky alebo predné časti je možné inštalovať na obe strany stĺpikového rámu.

Vhodné pro:

Zásuvkové regálové systémy, kontajnerové zariadenie, možno kombinovať len so stĺpikovými rámami č. 998210 a 998215.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Nie je kompatibilné so skrinkami na náradie zo skupiny 93, možno inštalovať iba do zásuvkových regálových systémov. Následná inštalácia nie je možná. Nie je možná súčasná inštalácia za dverami.