Bariérové stĺpiky (2 kusy) vrátane popruhu čierna, Typ: Y/B

Č. pol.: 994310 Y/B
Nastavte cenu 2 ks (289,10 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 2 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 1 000 mm
Výška pozemného taniera 20 mm
⌀ pozemného taniera 350 mm
Dĺžka popruhu 10 000 mm
Šírka popruhu 50 mm
Farba pásu žltá / čierna
Hmotnosť 11 kg
Druh produktu Bariérový stĺp

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 994310 Y/B
EAN/GTIN 4251021110766
Číslo výrobcu GLA85-J 17-9.0 (VP 2)
Výrobca/zodpovedná osoba R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Popis

Prevedenie:

Bariérový stĺpik na použitie v interiéri. Ideálne pre požiadavky na veľkoplošné bariéry vďaka dĺžke pásu 10 m, čím ponúka širokú škálu aplikácií s meniacimi sa požiadavkami na vzdialenosť. Základná doska z liatiny, čierny plastový kryt základnej dosky, kovová stĺpiková rúrka.

Použitie:

Na použitie v interiéri.

Rozsah dodávky:

Súprava 2 kusov vrátane popruhov.

Lakování:

Základná doska čierna, stĺpik čierny s práškovou povrchovou úpravou.

Poznámka:

Individuálna digitálna tlač je možná na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka