Afsluitstaander (2 stuks) inclusief gordelband zwart, Type: Y/B

Artikelnummer: 994310 Y/B
Prijs instellen 2 Stuk (289,10 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 2 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 1.000 mm
Hoogte vloerschotel 20 mm
Vloerschotel-⌀ 350 mm
Riemlengte 10.000 mm
Gordelbreedte 50 mm
Kleur band geel / zwart
Gewicht 11 kg
Producttype Afsluitstaander

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 994310 Y/B
EAN/GTIN 4251021110766
Nummer fabrikant GLA85-J 17-9.0 (VP 2)
Fabrikant/verantwoordelijke persoon R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Omschrijving

Uitvoering:

Afzetpaaltje voor binnenlocaties. Ideaal voor het afzetten van een groot oppervlak dankzij een trekbandlengte van 10 m, hierdoor worden veelzijdige toepassingsmogelijkheden geboden bij wisselende afstandseisen. Vloerschotel van gietijzer, vloerschotelafdekking, kunststof zwart, staanderbuis van metaal.

Toepassing:

Voor binnenlocaties.

Levering:

Set met elk 2 stuks, inclusief gordelband.

Kleur:

Vloerschotel zwart, staander zwarte poedercoating.

Tip:

Individuele digitale opdruk op aanvraag mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten