Bariérové stĺpiky (2 kusy) vrátane popruhu žltá, Typ: Y/B

Č. pol.: 994302 Y/B
Zľava
279,30 €
Nastavte cenu 2 ks (124,50 € / 1 ks)
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 2 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 1 000 mm
Výška pozemného taniera 80 mm
⌀ pozemného taniera 410 mm
Dĺžka popruhu 4 000 mm
Šírka popruhu 50 mm
Farba pásu žltá / čierna
Hmotnosť 8 kg
Druh produktu Bariérový stĺp

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 994302 Y/B
EAN/GTIN 4251021100910
Číslo výrobcu GLA25-E/17-4.0 (VP 2)
Výrobca/zodpovedná osoba R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Popis

Prevedenie:

Zábrana je vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri. Dvojdielna konštrukcia sa ľahko montuje a demontuje a zaručuje rýchle a jednoduché použitie. Rúra stĺpika z plastu, základná doska z ekologického kompozitného materiálu, 100 % recyklovaný materiál, čierno-sivá melírovaná.

Použitie:

Na použitie v interiéri aj exteriéri.

Rozsah dodávky:

Súprava 2 kusov vrátane popruhov.

Poznámka:

Individuálna digitálna tlač je možná na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka