{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Altura | 1.000 mm | |
| Altura do prato de base | 80 mm | |
| ⌀ do prato de base | 410 mm | |
| Comprimento da fita | 4.000 mm | |
| Largura da precinta | 50 mm | |
| Cor da fita | amarelo/preto | |
| Peso | 8 kg | |
| Tipo de produto | Poste de barreira |
| Número do artigo | 994302 Y/B | |
| EAN/GTIN | 4251021100910 | |
| Número do fabricante | GLA25-E/17-4.0 (VP 2) | |
| Fabricante/responsável | R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de |