Typ rámu S610-M18-U 2500

Č. pol.: 991322 2500
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 2 500 mm
Hĺbka 1 100 mm
Rozsah použitia Paletový regál
Profil rámu Typ S610-M18-U
Druh produktu Stĺpikový rám

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991322 2500
EAN/GTIN 4058255104277
Číslo výrobcu 46021-U

Popis

Prevedenie:

Rámové profily so zosilnením podvozka. Masívne pätky prenášajú zaťaženie na podlahu. Dodanie vrátane 4 podlahových ukotvení a 2 plechov na podloženie 2 mm na rám.

Popis:

Montážne rozmery:
Celková dĺžka regála:
Pre rám stojana S610-M18-U: menovitá dĺžka + počet stojanov × 86 mm.

Vhodné pro:

Paletové regály od roku výroby 08/2018.

Lakování:

Podobná ako RAL 5017 dopravná modrápráškovo nanášaná.

Poznámka:

Potrebná nosnosť regálového poľa určuje typ rámu. Pozrite si k tomu tabuľku zaťaženia.
Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.
Pre regály do roku výroby 05/2022 sa smú používať nosníky len v prípade výmeny pri poškodení. Pri zmene regálu, napr. montáž prídavných úrovní nosníkov, sa musí vykonať nový výpočet podľa DIN EN 15512:2020.
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
    Výška Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka