Frame type S610-M18-U 2500 mm

Artikelnummer: 991322 2500
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 2.500 mm
Diepte 1.100 mm
Toepassingsgebied Palletstelling
Frameprofiel type S610-M18-U
Producttype Staanderframe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991322 2500
EAN/GTIN 4058255104277
Nummer fabrikant 46021-U

Omschrijving

Uitvoering:

Frameprofielen met vakconstructieversteviging. Massieve voetplaten brengen de belasting over op de vloer. Levering inclusief 4 vloerankers en 2 onderlegplaten 2 mm per frame.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
Totale lengte van de stelling:
Voor staanderframes S610-M18-U: nominale lengte + aantal staanders × 86 mm.

T.b.v.:

Palletstellingen vanaf bouwjaar 08/2018.

Kleur:

Overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, poedercoating.

Tip:

Het frametype wordt bepaald door de benodigde belastbaarheid van het stellingveld. Zie hiervoor de belastingstabel.
Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.
Voor stellingen tot bouwjaar 05/2022 mogen liggers alleen in vervanging bij beschadiging worden gebruikt. Bij wijziging van de stelling, bijv. inbouw van extra liggerniveaus, moet een nieuwe berekening plaatsvinden volgens DIN EN 15512:2020.
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
    Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen