Příslušenství MARTOR MDP CHECK CARD SET 9910 , sada 5 kusů v polybagovém balení

Č. pol.: 9910.09
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9910.09
EAN/GTIN 4002632920615
Číslo výrobcu 9910.09

Popis

Popis:

Simulovat cizí tělesa, zvýšit bezpečnost.
V SADĚ TISKOVÝCH KARET MDP je pět karet s různými plastovými kuličkami – tloušťka mezi 2,5 mm a 8 mm. To vám umožní spolehlivě otestovat účinnost vašich detektorů kovů.
  • Základní materiál:
    Kovový detekovatelný plast

Charakteristika:

  • Typ příslušenství: Příslušenství MDP
  • Základní materiál: Kovový detekovatelný plast