{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 400 kg | |
| Polica Hrúbka | 40 mm | |
| Výška nosníka | 65 mm | |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
| Prevedenie montáže | Nástrčný regál | |
| Materiál | pozinkované | |
| Výška | 2 000 mm | |
| Šírka | 1 506 mm | |
| Hĺbka | 537 mm | |
| Výška regálu | 2 000 mm | |
| Šírka regálu | 1 500 mm | |
| Hĺbka regálu | 500 mm | |
| Montážny rozmer Prídavný regál Šírka | 1 506 mm | |
| Polica Šírka | 1 500 mm | |
| Polica Hĺbka | 500 mm | |
| Počet úrovní skladovania | 3 | |
| Zaťaženie priečinka | 400 kg | |
| maximálne zaťaženie poľa | 1 200 kg | |
| Materiál úrovne skladovania | oceľový plech, pozinkovaný | |
| Montáž regálu | Prídavný regál | |
| Montáž zákazníkom | Áno | |
| Druh produktu | Regál s veľkým rozpätím |
| Číslo položky | 990715 2000/1500 | |
| EAN/GTIN | 4004514200174 | |
| Číslo výrobcu | 15503 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |