{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 150 kg | |
| Polica Hrúbka | 25 mm | |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
| Prevedenie montáže | Nástrčný regál | |
| Materiál | pozinkované | |
| Výška | 2 000 mm | |
| Šírka | 810 mm | |
| Hĺbka | 436 mm | |
| Výška regálu | 2 000 mm | |
| Hĺbka regálu | 400 mm | |
| Montážny rozmer Základný regál Šírka | 810 mm | |
| Polica Šírka | 750 mm | |
| Polica Hĺbka | 400 mm | |
| Počet políc | 5 | |
| Počet profilových rámov | 2 | |
| maximálne zaťaženie poľa | 1 300 kg | |
| Montáž regálu | Základný regál | |
| Druh produktu | Regál s policami |
| Číslo položky | 990500 2000/750 | |
| EAN/GTIN | 4004514204813 | |
| Číslo výrobcu | 12740-75 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |