Vložka pro nástrčný klíč

Č. pol.: 985S-17
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 985S-17
EAN/GTIN 4000896211975
Číslo výrobcu 985S-17
Číslo L L60140 4861

Popis

Popis:

Použití:
Pro šroubové spoje na užitkových a osobních vozidlech, např. na podvozku, brzdových systémech (nosičích brzdy), motorech a tlumičích
  • Pohon volitelně s
    Vnitřní čtyřhran 12,5 mm = 12″ nebo
    Vnější šestihran 24 mm,
  • Volitelně s adaptérem HAZET 1003S-1
  • Krátké provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 17 mm
  • Rozměry / délka: 45 mm
  • Délka l1: 11 mm
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely