Plne výsuvné dno pre skrine na olej (bez kanistra)

Č. pol.: 980051
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 200
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Bezpečnostný certifikát: GS TÜV Rheinland

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Rheinland
Úžitková šírka 612 mm
Úžitková hĺbka 459 mm
Druh produktu Výsuvná polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 980051
EAN/GTIN 4045197437952

Popis

Prevedenie:

Robustná konštrukcia z oceľového plechu s vodiacimi lištami s guľôčkovými ložiskami. Vpredu otvorený výrez pre vypúšťacie kohúty. 100 % výsuvný, nosnosť až 200kg.

Použitie:

Na upnutie 4 kanistrov po 25 litrov alebo 5 kanistrov po 10 litrov.

Lakování:

Signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.