{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 200 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat varnosti | GS TÜV Rheinland | |
Uporabna širina | 612 mm | |
Uporabna globina | 459 mm | |
Vrsta izdelka | Izvlecljiva polica |
Številka izdelka | 980051 | |
EAN/GTIN | 4045197437952 |