lampa

Č. pol.: 9790063
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 9790063
EAN/GTIN 4031101613994
Číslo výrobcu 9790063
Číslo L L01660 51
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • LED čelovka pheos Lights EX (trieda ochrany: IP 67: odolnosť voči prachu a vode, schválenie ATEX: II 1G Ex ia op je IIC T4 Ga, II 2D Ex ia op je IIIC T130 °C Db) s dvoma samostatnými reflektormi pre diaľkové a plošné svetlo bola špeciálne vyvinutá pre prilbu uvex pheos a môže sa používať pri prevádzkovej teplote od -20 °C do +60 °C. Svietidlo s lítium-iónovou batériou (1,7 Ah) ako zdrojom energie a svetelným tokom od 55 do 115 lúmenov má štyri rôzne prevádzkové režimy. Svetlo vydrží svietiť 25 hodín a súčasťou dodávky je nabíjací adaptér.

Charakteristika:

  • Druh produktu: príslušenstvo
  • Názov výrobku: LED čelovka
  • Typ výrobku: lampa, svietidlo, svetelný zdroj
  • Vlastnosti Príslušenstvo: 4 prevádzkové režimy/napájanie z batérie